Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT 1056 1 Profi-Gürtel, gepolstert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1802410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WT 1056 1
EAN/GTIN:
     4010886852835
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Werkzeug-Gürtel
Für Taillenumfang von 80 - 120 cm, Stark gepolstert für maximalen Tragekomfort, Gürtel aus Naturleder
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Taillenumfang:
80-120 cm
Tragfähigkeit (max.) [kg]:
12 kg
Ursprungsland:
Polen
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
gepolstert
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite [mm]:
145 mm
Gesamtlänge [mm]:
1330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leder
Netto-Gewicht [kg]:
0,446 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, gürtel 120 cm, gürtel, gedore guertel, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeug Gürtel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.