Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K-1-SE 200S Abzieher-Set mit 6 Haken, 90x100/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627452
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/K-1-SE 200 S
EAN/GTIN:
     4036976112825
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Im Kunststoffkoffer, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken, Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schmale Schnellspann-Abzughaken in den Spanntiefen 100 und 200 mm, Spanntiefe 100 mm = Hakenfußstärke (e) 3,7 mm, max. 2,5 t, Spanntiefe 200 mm = Hakenfußstärke (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7,5 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar:
100-200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
90 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
106/203 Traverse 2-armig 220 mm 107/203 Traverse 3-armig 220 mm 106/A-100-SE Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück 100 mm (3x) 06/S-200-SSE Abzughaken schlank mit Schnellspann-Klemmstück 200 mm (3x) E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm 107/199-SE 200S Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage für 1.07/K-1-SE 200S
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
2,5 t
Zugkraft (max.) 2 [t]:
2,0 t
Ausführung:
Im Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze 2 e1 [mm]:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, gedore abzieher 3-armig, lager montagewerkzeug, gedore abziehersatz, Abziehvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 264,22*
€ 292,69*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 268,32*
€ 294,55*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,11*
€ 294,55*
8 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,12*
€ 307,70*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,34*
€ 309,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106/A-100-SE
ab € 29,32*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.