Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K-1-SE 200S Abzieher-Set mit 6 Haken, 90x100/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1745158
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1745158
EAN/GTIN:
     4036976112825
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Im Kunststoffkoffer, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken, Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schmale Schnellspann-Abzughaken in den Spanntiefen 100 und 200 mm, Spanntiefe 100 mm = Hakenfußstärke (e) 3,7 mm, max. 2,5 t, Spanntiefe 200 mm = Hakenfußstärke (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
Weitere Informationen:
3D-Daten vorhanden:
0
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7,5 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
9 tlg.
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
0
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
1
Schrauben inklusive:
0
Skaleneinteilung vorhanden:
0
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
0
Spannbügel vorhanden:
0
Ausführung:
Im Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
0
Haken schwenkbar:
0
Hakenbremse vorhanden:
0
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze 2 e1 [mm]:
2,0 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, gedore abzieher 3-armig, lager montagewerkzeug, gedore abziehersatz, 1.07/K-1-SE, 200S, Abzieher-Set, mit, 6, Haken, 90x100/200, mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 264,96*
€ 294,33*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 266,25*
€ 296,23*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 296,65*
8 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,36*
€ 309,70*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,06*
€ 311,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106/A-100-SE
ab € 29,65*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.