Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K-1-SE 200 S, Gedore Abzieher-Set mit 6 Haken, 90x100/200 mm 1745158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296815
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1745158
EAN/GTIN:
     4036976112825
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.07/K-1-SE 200 S, Abzieher-Set mit 6 Haken, 90x100/200 mm 1745158 Im Kunststoffkoffer, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken, Inhalt: 2 Spindeln,je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schmale Schnellspann-Abzughaken in den Spanntiefen 100 und200 mm, Spanntiefe 100 mm = Hakenfußstärke (e) 3,7 mm, max. 2,5 t, Spanntiefe 200 mm = Hakenfußstärke (e) 2,0 mm, max. 2,0 t, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4200 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ausführung:
Im Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze 2 e1 [mm]:
2 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7,5 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar:
100-200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
90 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
106/203 Traverse 2-armig 220 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 264,96*
€ 294,33*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 266,25*
€ 296,23*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 296,65*
Lager 260
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,36*
€ 309,70*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,06*
€ 311,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106/A-100-SE
ab € 29,65*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.