Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8307-4 Elektronik-Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1743562
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1743562
EAN/GTIN:
     4010886840788
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

Produktbeschreibung:

Schlanke, dünne, flach-rund zulaufende Backen
Greifflächen glatt geschliffen
Mit Öffnungsfeder
ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3:
31 mm
ESD Ja/Nein:
Ja
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Sondervergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,07 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Telefonzange, Flachrund, Flachrundzange, Flachrundzange mit Schneide, Greifzange, Justierzange, Mechanikerzange, Radiozange, Storchschnabelzange, Telegrafenzange, Zange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.