Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1733109
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-19 IS
EAN/GTIN:
     4010886840320
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IS 19 10x1,6 12x2 IKS 19 2 3 4 INX 19 8 10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 21 19 22 19 23 19 24 19 26 19 27 19 28 19 30 19 32 IS 19 10X1,6 IS 19 12X2 IKS 19 2 IKS 19 3 IKS 19 4 INX 19 8 INX 19 10 1500 E-19 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,984 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-19 L
ab € 10,95*
Sonstiges
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Sonstiges
Gedore
19 11
ab € 4,26*
Sonstiges
Gedore
19 12
ab € 4,39*
Sonstiges
Gedore
19 13
ab € 4,61*
Sonstiges
Gedore
19 14
ab € 2,83*
Sonstiges
Gedore
19 15
ab € 4,82*
Sonstiges
Gedore
19 16
ab € 4,88*
Sonstiges
Gedore
19 17
ab € 5,06*
Sonstiges
Gedore
19 18
ab € 5,23*
Sonstiges
Gedore
19 19
ab € 5,31*
Sonstiges
Gedore
19 21
ab € 6,08*
Sonstiges
Gedore
19 22
ab € 5,95*
Sonstiges
Gedore
19 23
ab € 6,14*
Sonstiges
Gedore
19 24
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.