Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 34-0400 Kunststoff-Fällkeil LABRADOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592076
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 34-0400
EAN/GTIN:
     4010905034402
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Aus hochwertigem, recycltem Polyamid-Kunststoff, Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte, Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz, Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,41 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
73 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Hubhöhe (max.):
40 mm
im Gesenk geschmiedet:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kunststoff
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.