Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 45-0650 Alu-Hohlkeil, glatt, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591886
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 45-0650
EAN/GTIN:
     4010905045651
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedet aus hochwertigem Aluminium, Zum Fällen und Spalten geeignet, Vorder- und Rückseite sind mit doppelten Längsrippen versehen, Besonders geeignet für größere Holzdurchmesser, Mit auswechselbarem Holzeinsatz und Aluminium-Ring oder verschleißarmen und witterungsbeständigem Kunststoffeinsatz erhältlich, Der Einsatz verlängert die Keilwirkung und ermöglicht eine größere Spreiz- und Spaltwirkung, Der Alu-Ring beim Holzeinsatz verhindert Absplitterungen beim Eintreiben, Ausführung Alu-Hohlkeil komplett = Alu-Hohlkeil, Holzeinsatz, Alu-Ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,94 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Vorder- und Rückseite sind mit doppelten Längsrippen versehen
Gesamtbreite [mm]:
78 mm
Gesamthöhe [mm]:
78 mm
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Hubhöhe (max.):
58 mm
im Gesenk geschmiedet:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX 44-0000
ab € 22,95*
Sonstiges
Gedore
OX 46-0000
ab € 4,68*
Sonstiges
Gedore
OX 47-0000
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.