Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 44-0000 Alu-Hohlkeil, glatt, einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591908
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 44-0000
EAN/GTIN:
     4010905044005
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedet aus hochwertigem Aluminium, Zum Fällen und Spalten geeignet, Vorder- und Rückseite sind mit doppelten Längsrippen versehen, Besonders geeignet für größere Holzdurchmesser, Mit auswechselbarem Holzeinsatz und Aluminium-Ring oder verschleißarmen und witterungsbeständigem Kunststoffeinsatz erhältlich, Der Einsatz verlängert die Keilwirkung und ermöglicht eine größere Spreiz- und Spaltwirkung, Der Alu-Ring beim Holzeinsatz verhindert Absplitterungen beim Eintreiben, Ausführung Alu-Hohlkeil komplett = Alu-Hohlkeil, Holzeinsatz, Alu-Ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Vorder- und Rückseite sind mit doppelten Längsrippen versehen
Gesamtbreite [mm]:
73 mm
Gesamthöhe [mm]:
43 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.