Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 248 E-2501 SPALT-FIX-Axt mit Eschenstiel 2500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591703
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 248 E-2501
EAN/GTIN:
     4010905248519
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung, Lange Lebensdauer, geringes Gewicht, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
115,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
800 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Spalt-Fix
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
2500 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, spaltaxt 2500g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,33*
Sonstiges
Gedore
OX E-84 E-0800
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.