| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1591223 Herst.-Nr.: 1591223 EAN/GTIN: 4010905016187 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Das Modell der kanadischen Holzfäller - mit 2 Schneiden für z. B. 2 verschiedene Anschliffe an nur einer Axt Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege geeignet Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, eine lange Lebensdauer und ein niedriges Gewicht Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich Mit fein polierten Schneiden und Schneidenschutz Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Axtform: | Kanada | besonders geeignete Holzart: | universell | Gesamtbreite: | 270 mm | Gesamthöhe: | 34 mm | Gesamtlänge: | 930 mm | glühend im Gesenk geschmiedet: | Ja | Güteklasse nach DIN 7287: | A | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfgewicht: | 1000 g | nachschleifbar: | Ja | Netto-Gewicht: | 2,1 kg | Profi-Einsatz geeignet: | Nein | REACH: | konform | Schneidenbreite: | 135 mm | Schneidenschutz: | Ja | Stielbefestigung: | Holz-,Ringkeil | Stielform: | Knauf | Stiellänge: | 900 mm | Stielmaterial: | Hickory | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstaxt ochsenkopf, fällaxt, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzspalthammer, Keil, Küchenbeil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spaltaxt, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt |
| | |
| |