Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8314-160 H VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552163
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8314-160 H
EAN/GTIN:
     4010886816097
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,231 kg
Norm:
DIN ISO 5749 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge [mm]:
19 mm
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite [mm]:
56 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.