Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8132-160 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552112
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8132-160 H
EAN/GTIN:
     4010886816011
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Kopfstärke T1 [mm]:
9,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,164 kg
Norm:
DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,2 mm
Spitzenstärke:
2,5 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Backenlänge L3 [mm]:
50 mm
Gesamtbreite [mm]:
53 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 641,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.