Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE H 42 EL-88 A Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-teilig AF


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-98711
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543555
EAN/GTIN:
     4010886815854
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel

Produktbeschreibung:

Gängigste Größen im Set
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Stückliste:

Winkelschraubendreher No. 42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 Zoll
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht:
0,3 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 19,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,12*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 20,32*
3 Tage
126
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 15,05*
€ 20,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,95*
€ 23,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,74*
€ 23,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,43*
€ 21,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,71*
€ 19,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,67*
€ 18,65
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 15,61*
€ 18,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 15,57*
€ 18,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,91*
€ 16,55
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1543369
ab € 1,92*
Sonstiges
Gedore
1543318
ab € 0,90*
Sonstiges
Gedore
6350810
ab € 0,78*
Sonstiges
Gedore
1543334
ab € 1,53*
Sonstiges
Gedore
1543377
ab € 0,78*
Sonstiges
Gedore
1543350
ab € 2,75*
Sonstiges
Gedore
1543326
ab € 1,02*
Sonstiges
Gedore
1543342
ab € 1,91*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.