Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-189660 Herst.-Nr.: 1523988 EAN/GTIN: 4010886815038 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Für Innensechskantschrauben, extra lang, mit Kugelkopf Metrisch Angefaste Arbeitsenden vereinfachen das Einstecken in den Schraubenkopf Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt Fachgerecht vergütet, für hohe Standzeit Unterbrechungsfreier Faserverlauf des Stahls - volle Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität In blauem Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE) Stückliste: 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtbreite: | 75 mm | Gesamthöhe: | 23 mm | Gesamtlänge: | 230 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 8 | Kappe drehbar: | Nein | Kugelkopf: | Ja | Material: | 59CrV4 | Netto-Gewicht: | 0,415 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Schlagkappe: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 26,47* | € 35,61* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 28,29* | € 36,76* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 28,28* | € 36,76* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 28,39* | € 36,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,45* | ab € 28,99* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|