Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42-88 A Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 5/64-5/16AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1505424
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 42-88 A
EAN/GTIN:
     4010886815007
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,172 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher No. 42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 Zoll
Ursprungsland:
Österreich
Abrollschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1/4AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 1/8AF
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3/16AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 3/32AF
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 5/16AF
ab € 1,14*
Sonstiges
Gedore
42 5/32AF
ab € 0,63*
Sonstiges
Gedore
42 7/32AF (5,5MM)
ab € 0,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.