Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 PK 16 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1436872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     25 PK 16
EAN/GTIN:
     4010886811986
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen), Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
8
Drehstift-Ø 1:
8,00 mm
Einstecktiefe 1:
15,0 mm
Einstecktiefe 2:
34,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
24 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,275 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, Steckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.