Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ES-711 Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1402218
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1402218
EAN/GTIN:
     4010886804254
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messzeug-Set

Produktbeschreibung:

Geliefert in 1500 ES-Modulen
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
Öl- und säurebeständig
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Stückliste:

140
4534-5
708
711
720
745
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Batterietyp:
CR 2032
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Energiequelle:
Knopfzelle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
0,972 kg
REACH:
konform
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
UN-Nummer:
UN 3091
Weitere Suchbegriffe: Messzeugsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 969,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.