Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 32 L 17-155 Schraubendrehereinsatz 3/4" lang Innen-6-kant 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1353705
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 32 L 17-155
EAN/GTIN:
     4010886863824
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 7422 DIN 3120 – D 20 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Spitzenlänge:
100,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
38 mm
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,54 kg
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 145,38*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,35*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 310,16*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,54*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 853,91*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,40*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,36*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,08*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,71*
Ähnlich
Gedore
D 32 55
ab € 29,79*
Ähnlich
Gedore
D 32 60
ab € 34,39*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.