Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen PE Schutzleiter, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø12,5mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-9374
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9374
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Schutzleiter (Leiterkennzeichen)
schutzleiter (betriebsmittelkennzei...
schutzleiter (betriebsmittelkennzei...
Leiterkennzeichen PE Schutzleiter,RoHS-konform,Folie,selbstkl.,Ø12,5mm,500/Rolle

Leiterkennzeichen PE Schutzleiter, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,80*
€ 89,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,69*
€ 86,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,75*
€ 80,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,96*
€ 71,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,04*
€ 69,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1985
ab € 3,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1986
ab € 3,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1987
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9380
ab € 63,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_172012
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.