Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzbrille C6 EyeVolution, EN 166, farblos, Poycarbonat, kratzfest, 42g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-84006
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     84006
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Work Schutzbrille C6 EyeVolution,Kat.II,EN 166,farblos,Poycarbonat,kratzfest,42g

Work Schutzbrille C6 EyeVolution, Kategorie II, gemäß EN 166, opt. Kl. 1, beidseitigaus beschlagfreiem und kratzfesten Polycarbonat (Kennung KN), flexibler Rahmen mit geringem Anpressdruck, anatomisches Gesichtsfeld, verzerrungsfrei, 99,9% UV-Schutz, gute Farbkennung (2C-1.2), Schutz vor mechanischen Risiken, abnehmbare Bügel, gummierteBügelenden, belüftetem weichen herausnehmbaren Schaumrahmen, inkl. Kopfband, Farbe Rahmen: schwarz/blau, Farbe Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat, Gewicht: 42 g
Weitere Informationen:
Art:
Schutzbrille
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
84007
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.