Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutschbelag Formteil f. struktur. Flä...,R13,schwarz/gelb,140x140mm,50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-58014
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     58014
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
K.57 Antirutschbelag Formteil f. struktur. Flä...,R13,schwarz/gelb,140x140mm,50/

K.57 Antirutschbelag Formteil für strukturierte Flächen, Rutschhemmung R13 gemäß ASRA1.5, verformbar, innen und außen einsetzbar, einfache Montage, selbstklebend, dauerhafter Halt, geringer Abrieb, widerstandsfähig, mit Mineralkörnung, Farbe: schwarz/gelb, Format: 140 x 140 mm, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
140mm
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,26*
€ 195,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,73*
€ 192,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,63*
€ 181,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,63*
€ 169,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,30*
€ 153,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
58012
ab € 107,16*
Sonstiges
Kroschke
58013
ab € 124,22*
Sonstiges
Kroschke
10885
ab € 127,63*
Sonstiges
Kroschke
10886
ab € 104,90*
Sonstiges
Kroschke
10884
ab € 122,37*
Sonstiges
Kroschke
58007
ab € 127,29*
Sonstiges
Kroschke
58005
ab € 104,91*
Sonstiges
Kroschke
58006
ab € 122,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.