Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutschbelag Formteil für strukturierte Flächen,R13,gelb,25x800mm,50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-58006
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     58006
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
K.57 Antirutschbelag Formteil für strukturierte Flächen,R13,gelb,25x800mm,50/VE

K.57 Antirutschbelag Formteil für strukturierte Flächen, Rutschhemmung R13 gemäß ASRA1.5, verformbar, innen und außen einsetzbar, einfache Montage, selbstklebend, dauerhafter Halt, geringer Abrieb, widerstandsfähig, mit Mineralkörnung, Farbe: gelb, Format: 25 x 800 mm, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
800mm
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschband für Bleche, Antirutschband verformbar, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder gelb, Rutschhemmung, rutschhemmend, Antirutschbeläge, Antirutschbelag, Bodenbelag, Antirutschband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,4476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,98*
€ 185,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,11*
€ 182,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,21*
€ 172,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,36*
€ 161,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,38*
€ 145,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
58014
ab € 129,30*
Sonstiges
Kroschke
58012
ab € 107,16*
Sonstiges
Kroschke
58013
ab € 124,22*
Sonstiges
Kroschke
10885
ab € 127,63*
Sonstiges
Kroschke
10886
ab € 104,90*
Sonstiges
Kroschke
10884
ab € 122,37*
Sonstiges
Kroschke
58007
ab € 127,29*
Sonstiges
Kroschke
58005
ab € 104,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.