| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-5196 Herst.-Nr.: KSI_5196 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild für Lasereinrichtung Laserstrahlung..., Folie, 52x26mm, 10/Bogen
Hinweisschild für Lasereinrichtung Bestrahlung vermeiden, Austritt von Laserstrahlung, gemäß DIN EN 60825-1, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück Weitere Informationen: | | Typ: | Warnzeichen | Grundfarbe: | gelb | Norm: | Sonstige | Form: | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Elektro-Warnkennzeichen, Elektrowarnkennzeichen, Aufkleber, Elektrokennzeichen, Warnhinweisschilder, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |