Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Heizgas, rechts, gelb/schwarz/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5087046
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5087046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Heizgas, rechts, gelb/schwarz/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizgas, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087057
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087027
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087056
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087036
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.