Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Heizgas, rechts, gelb/schwarz/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5087026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5087026
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Heizgas, rechts, gelb/schwarz/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizgas, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087057
ab € 10,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087017
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087037
ab € 6,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087016
ab € 6,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087036
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5087046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.