Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Acetylen, gelb/schwarz/rot, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-508203
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_508203
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Acetylen, gelb/schwarz/rot, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Acetylen, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40bis +150°C, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Acetylen, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29702
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.