Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 26x37mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-29702
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29702
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrensymbol Flamme GHS02, Folie, selbstklebend, 26x37mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Flamme GHS02, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündbaren Stoffen und Gemischen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 26 x 37 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, kroschke ghs02, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute, Flamme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_39051
ab € 4,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29701
ab € 7,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29703
ab € 9,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_39052
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.