Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augen-Notfallstation Wandbox Duo, mit 1x500ml, 1x1000ml Augenspüllösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-502884
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     502884
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Augen-Notfallstation Wandbox Duo, mit 1x500ml, 1x1000ml Augenspüllösung

K.57 Augen-Notfallstation Wandbox Duo, optimaler Schutz vor Verschmutzungen, Säuren und Alkali schnell und effektiv neutralisieren, stabile, staubdichte Wandbox zur Aufbewahrung einer 500-ml-Flasche und einer 1000-ml-Flasche, die Reinigung und Wartung der Flaschen wird damit überflüssig, mit einer 500-ml-Flasche pH Neutral Duo und einer 1000 ml-Flasche Augenspülung Duo, inkl. Spiegel, Befestigungsmaterial sowie Anleitungstafel, Material: Polystyrol, Maße: ca. 355 x 250 x 115 mm, nicht vormontiert
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml | 1000ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspüllösung kroschke 1000ml, augenschutz schrank, augennotfallstation kroschke, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, plum, Augenschutz, Augenspülung, Augennotdusche, Wandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Zubehör
Kroschke
6245
ab € 22,64*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.