Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma-Doppelplanken-Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Stahl, gelb, Baulänge 1,33m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-48115
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48115
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Doppelplanke
Pfosten
Leitplanke
Sigma-Doppelplanken-Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Stahl, gelb, Baulänge 1,33m

Sigma-Doppelplanken-Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge: 1,33 m, Material: feuerverzinkter Stahl, gelb pulverbeschichtet, bestehend aus: 2 Stahlschutzplanken Typ B, 1,33 m, 1 Sigma-Stahlpfosten Typ B zum Einrammen, 1900 mm, 2 Stützbügel, 2 Decklaschen, 12 Plankenschrauben M16 x 27 mit Muttern und Unterlegscheiben, 6 Plankenschrauben M10 x 45 mit Muttern und Unterlegscheiben, Gesamthöhe: unterschiedlich je nach Einrammtiefe
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Stahlschutzplanken
Material:
Stahl
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 580,83*
€ 691,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 570,75*
€ 679,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 535,91*
€ 637,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 519,87*
€ 618,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 488,37*
€ 581,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
47684
ab € 54,50*
Zubehör
Kroschke
KSI_31526
ab € 172,32*
Zubehör
Kroschke
KSI_31520
ab € 173,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.