Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
K.57 Bodenzeichen Warnung vor Flurförderzeugen, R11, für unebene Böden, SL 600mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-47684
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
47684
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen warnung vor flurförder...
bodenzeichen kroschke
K.57 Bodenzeichen Warnung vor Flurförderzeugen, R11, für unebene Böden, SL 600mm
K.57 Bodenzeichen Warnung vor Flurförderzeugen, Rutschhemmung R11, gemäß ASR A1.5, Piktogramm gemäß ASR A1.3/W014, DIN EN ISO 7010, für Außen-, Innen- und Nassbereiche geeignet, flexibel und anpassungsfähig für unebene Böden, hohe Trittsicherheit, sehr gut haftend, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, Material: Polyurethan-Beschichtung mit Glasperlen in 70er Körnungsstärke, flexiber Aluminium-Trägerfilm, Schenkellänge: 600 mm
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
bodenzeichen 600mm
,
Straßenmarkierung
,
Bodenmarkierung
,
Bodenhinweiszeichen
,
Bodenaufkleber
,
Bodenkennzeichen
,
Flurförderfahrzeug
,
Flurförderzeuge
,
Verkehrsschild
,
Warnhinweis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Absolutes Halteverbot, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47681
ab € 43,31*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Fußgänger, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47683
ab € 43,58*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Für Flurförderzeuge verboten, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47679
ab € 43,42*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Für Fußgänger verboten, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47660
ab € 43,25*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Nichts abstellen, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47682
ab € 43,56*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Warnung v.explosionsf.Atmosphäre,R11,f.unebene Böden,SL 600mm
Kroschke
47685
ab € 54,53*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Zutritt für Unbefugte verboten,R11,für unebene Böden,Ø 400mm
Kroschke
47680
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen