Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma-Doppelplanken-Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, Stahl, Baulänge 4m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C114A-48093
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48093
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Doppelplanke
Pfosten
Leitplanke
Sigma-Doppelplanken-Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, Stahl, Baulänge 4m

Sigma-Doppelplanken-Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, Baulänge: 4 m, Material: feuerverzinkter Stahl, bestehend aus: 2 Stahlschutzplanken Typ B, 4 m, 2 Sigma-StahlpfostenTyp B zum Aufdübeln, 750 mm, 4 Stützbügel, 4 Decklaschen, 12 Plankenschrauben M16 x 27 mit Muttern und Unterlegscheiben, 6 Plankenschrauben M10 x 45 mit Muttern und Unterlegscheiben, 8 Verbundklebeanker, Gesamthöhe: ca. 825 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Rammschutz | Pfosten
Material:
Stahl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 784,67*
€ 933,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 763,93*
€ 909,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 735,77*
€ 875,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 714,57*
€ 850,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 684,06*
€ 814,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
47684
ab € 54,50*
Zubehör
Kroschke
KSI_31526
ab € 172,11*
Zubehör
Kroschke
KSI_31520
ab € 172,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.