Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Set Schutz-Barriere,U-Profil,1,5m,Anfahrschutz..,Adapter,Planke,Bolzenanker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47607
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47607
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
K.57 Set Schutz-Barriere,U-Profil,1,5m,Anfahrschutz..,Adapter,Planke,Bolzenanker

K.57 Set Schutz-Barriere, U-Profil, 1,5 m, bestehend aus: 2 Schutzprofilen, U-Form, gelb, Stahl, pulverbeschichtet, 160 x 400 x 160 mm, 2 Adaptern für Schutz-Barriere, gelb, Stahl, 125 x 110 mm, 1 Planke, C-Profil, gelb, kunststoffbeschichteter Stahl, 1500 mm, 3 Verpackungseinheiten Bolzenanker B10-10-16/85, Stahl, verzinkt, 1 Verpackungseinheit = 4 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Stahlschutzplanken
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, anfahrschutz u-form, anfahrschutz, anfahrschutz stahl, Absperrung, Rammschutz, Set, U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 467,94*
€ 556,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 460,77*
€ 548,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 420,73*
€ 500,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 406,54*
€ 483,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 379,83*
€ 452,00
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47604
ab € 339,42*
Sonstiges
Kroschke
47603
ab € 292,50*
Sonstiges
Kroschke
47605
ab € 376,36*
Sonstiges
Kroschke
47606
ab € 339,77*
Sonstiges
Kroschke
47608
ab € 426,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.