Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Set Schutz-Barriere,L-Profil,1m,Anfahrschutz...,Adapter,Planke,Bolzenanker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47603
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47603
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
K.57 Set Schutz-Barriere,L-Profil,1m,Anfahrschutz...,Adapter,Planke,Bolzenanker

K.57 Set Schutz-Barriere, L-Profil, 1 m, bestehend aus: 2 Anfahrschutzprofilen, L-Form, gelb, Stahl, pulverbeschichtet, 400 mm, 2 Adaptern für Schutz-Barriere, gelb, Stahl, 125 x 110 mm, 1 Planke, C-Profil, gelb, kunststoffbeschichteter Stahl, 1000 mm, 2Verpackungseinheiten Bolzenanker B10-10-16/85, Stahl, verzinkt, 1 Verpackungseinheit= 4 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Stahlschutzplanken
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, anfahrschutz winkel stahl, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, Absperrung, Rammschutz, Set, L-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 362,57*
€ 431,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 361,02*
€ 429,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 329,22*
€ 391,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 318,64*
€ 379,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 291,63*
€ 347,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47604
ab € 338,94*
Sonstiges
Kroschke
47605
ab € 374,34*
Sonstiges
Kroschke
47607
ab € 378,81*
Sonstiges
Kroschke
47606
ab € 341,36*
Sonstiges
Kroschke
47608
ab € 426,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.