Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Elektro-Ladestation für 1 Parkplatz, mit Schutzbügel Allround XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C114A-46955
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46955
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Vorteils-Set Elektro-Ladestation für 1 Parkplatz, mit Schutzbügel Allround XL

Vorteils-Set Aufdübeln, Durchmesser: 76 mm, 300 x 650 mm, 1 Rohrpfosten zum Einbetonieren, Durchmesser: 60 mm, Länge: 2500 mm, 4 Rohrschellen R107, Zusatzzeichen: Elektrisch betriebene Fahrzeuge, 600 x 330 mm, 8 Bolzenanker B10-10-16/85, 10mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe | Park- und Haltverbot
Grundfarbe:
weiß | blau
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x600mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, kroschke parkplatzkennzeichnung, abweisbügel, Elektroauto, Ladestation, Parkplatz, Absperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 733,67*
€ 873,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 711,66*
€ 846,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 679,62*
€ 808,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 658,20*
€ 783,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 630,44*
€ 750,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_46956
ab € 508,45*
Zubehör
Kroschke
KSI_45585
ab € 62,21*
Zubehör
Kroschke
KSI_45586
ab € 62,21*
Zubehör
Kroschke
KSI_45269
ab € 525,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.