Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Elektro-Ladestation für 1 Parkplatz, mit Absperrpfosten Bern, 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C114A-45269
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_45269
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Vorteils-Set Elektro-Ladestation für 1 Parkplatz, m.Absperrpfosten Bern, 1000mm

Vorteils-Set Elektro-Ladestation für 1 Parkplatz, bestehend aus: 1 Parkplatzschild, 600 x 600 mm, Schablonensatz 7 für E-Fahrzeuge, 1 Dose Markierfarbe weiß PROFI line, 750 ml, ausreichend für 80 - 100 m bei Strichbreite 5 cm, 2 Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln, Durchmesser: 60 mm, Länge: 1000 mm, 1 Rohrpfosten zum Einbetonieren, Durchmesser: 60 mm, Länge: 2500 mm, 4 Rohrschellen R107, Zusatzzeichen: Elektrisch betriebene Fahrzeuge, 600 x 330 mm, 8 Bolzenanker BZ Plus 12-10-30/105
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe | Pfosten | Park- und Haltverbot
Grundfarbe:
weiß | schwarz/gelb | blau
Material:
Stahl | Aluminium RA0
Randfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x600mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 623,83*
€ 742,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 593,92*
€ 706,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 568,47*
€ 676,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 550,89*
€ 655,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 525,31*
€ 625,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_46956
ab € 508,45*
Zubehör
Kroschke
KSI_45585
ab € 62,21*
Zubehör
Kroschke
KSI_45586
ab € 62,21*
Zubehör
Kroschke
KSI_46955
ab € 630,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.