Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel V-Form, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Stahl, 800x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-43999
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     43999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel V-Form, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Stahl, 800x1500mm

K.57 Schutzbügel V-Form, zum Einbetonieren, extra breiter Ramm- oder Baumschutz für das Betriebsgelände und auf Parkplatzflächen, Farbe: feuerverzinkt, Material: Stahl, Breite: 800 mm, Höhe: ca. 1500 mm (1000 mm über Flur), Rohrdurchmesser: 60 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel einbetonieren, rammschutz bügel, rammschutzbügel b:800mm, Schutzbügel, Bügel, Anlehnbügel, Rammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.