Ladesäulen Rammschutz-Bügel aus Stahl, feuerverzinkt, B 500 mm, Reflexringe grün, zum Einbetonieren feuerverzinkter Stahl, mit 3 Reflexringen, grün Überflurhöhe: 500 mmTechnische Daten: Eigenschaft...
Ladesäulen Rammschutz-Bügel aus Stahl, feuerverzinkt, B 360 mm, Reflexringe blau, zum Einbetonieren feuerverzinkter Stahl, mit 2 Reflexringen, blau Überflurhöhe: 500 mmTechnische Daten: Eigenschaft...
Ladesäulen Rammschutz-Bügel aus Stahl, feuerverzinkt, B 360 mm, Reflexringe rot, zum Einbetonieren feuerverzinkter Stahl, mit 2 Reflexringen, rot Überflurhöhe: 500 mmTechnische Daten: Eigenschaften...
Damit schützen Sie Säulen, Pfeiler und freistehende Anlagen umfassend vor Anfahrschäden durch z. B. Gabelstapler oder Lkw - das ROBUSTO Säulenschutz-Set! Die 2 XL Rammschutzbügel in U-Form (je 80x5...
Der ROBUSTO Rammschutzbügel XL (7,6 cm Ø) in U-Form bietet nach dem einfachen Aufdübeln der 3 Fußplatten einen massiven Schutz vor Anfahrschäden für Ihre Säulen, Tankstellen, Maschinen, Anlagen und...
Stabiler geht es nicht - der ROBUSTO XXL Rammschutzbügel in U-Form mit massiven 10,8 cm Ø und 80 x 60 x 65 cm Größe! Schützen Sie Anlagen, Maschinen, Tanks und Säulen im Innen- wie Außenbereich eff...
Ladesäulen Rammschutz-Bügel aus Stahl, feuerverzinkt, B 500 mm, Reflexringe rot, zum Einbetonieren feuerverzinkter Stahl, mit 3 Reflexringen, rot Überflurhöhe: 500 mmTechnische Daten: Eigenschaften...
Material: Stahl, feuerverzinkt Höhe über Flur: 500 mm Rohr: Ø 60 mm Wandstärke: 2 mm | schützt Ladesäulen und sichert die Leistungseinheit | Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benöt...
Material: Stahl, feuerverzinkt Höhe über Flur: 500 mm Rohr: Ø 60 mm Wandstärke: 2 mm | schützt Ladesäulen und sichert die Leistungseinheit | Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benöt...
Schutzbügel für Säulen zum Aufdübeln, Ø 60 mm Stahlkonstruktion aus zwei Rohrbögen Ø 60 mm mit angeschweißten Querholmen Ø 48 mm zum Ineinanderstecken mit Bodenplatten 100 x 150 mm feuerverzinkt, g...
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlau...
K.57 Schutzbügel V-Form, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Stahl, 800x1500mm K.57 Schutzbügel V-Form, zum Einbetonieren, extra breiter Ramm- oder Baumschutz für das Betriebsgelände und auf Parkplat...