Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Kopfschutz benutzen, Folie, selbstklebend, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-42672
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42672
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebotsschild Kopfschutz benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, Ø 300mm

Gebotsschild Kopfschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M014, DIN EN ISO 7010/M014, für denInnen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder, Helmtragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 31 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177382
ab € 4,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_502262
ab € 11,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23124
ab € 1,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42671
ab € 3,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35649
ab € 6,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23154
ab € 4,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28864
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.