| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-28864 Herst.-Nr.: KSI_28864 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebotsschild Kopfschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 300mm
Gebotsschild Kopfschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M014, DIN EN ISO 7010/M014, für denInnen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 300 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | blau | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kopfschutz, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder, Helmtragen |
| | |
| |