Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Wien mit Bodenhülse,zum Einbetonieren,ohne Kettenöse,70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-37849
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     37849
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
K.57 Absperrpfosten Wien mit Bodenhülse,zum Einbetonieren,ohne Kettenöse,70x70mm

K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktplätze, Garageneinfahrten und Betriebszufahrten und -wege, schnell im Notfall von Feuerwehr und Polizei mit Überflurhydrantenschlüssel nach DIN 3223 zu entfernen, Farbe: weiß mit rot reflektierenden Streifen, ohne Kettenöse, Maße: 70 x 70 mm, Höhe: 1000 mm Flur
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
37850
ab € 196,95*
Sonstiges
Kroschke
37837
ab € 150,57*
Sonstiges
Kroschke
37836
ab € 133,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.