Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Feuerlöschleitung Schaum, DIN 2403, 104mm, 33m/Rolle, DIN EN ISO 7010


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-29734
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29734
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Feuerlöschleitun...
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Feuerlöschleitung Schaum,DIN 2403,104mm,33m/Rolle

Rohrleitungsband Feuerlöschleitung Schaum, gemäß DIN 2403, Symbole gemäß DIN EN ISO 7010, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot/schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, rückseitiges Abdeckpapier, mit Abziehlasche, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, DIN EN ISO 7010, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,54728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 221,38*
€ 263,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,57*
€ 238,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,17*
€ 209,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,87*
€ 200,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,06*
€ 178,57
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29732
ab € 150,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29731
ab € 149,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.