Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Feuerlöschleitung wasserführend, DIN 2403, 104mm, 33m/Rolle, DIN EN ISO 7010


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-29731
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29731
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Feuerlöschleitun...
rohrleitungsband - feuerlöschleitun...
Rohrleitungsband Feuerlöschleitung wasserführend,DIN 2403,104mm,33m/Rolle

Rohrleitungsband Feuerlöschleitung wasserführend, gemäß DIN 2403, Symbole gemäß DIN EN ISO 7010, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot/grün/schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz,rückseitiges Abdeckpapier, mit Abziehlasche, temperaturbeständig von -40 bis +150°C,wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, DIN EN ISO 7010, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,54667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 221,27*
€ 263,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 202,94*
€ 241,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 178,83*
€ 212,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,93*
€ 201,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,04*
€ 178,55
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29732
ab € 150,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29734
ab € 149,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.