Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpfosten-Set Parky AR100, unterschiedlich schließend, zum Einbetonieren, 500x730mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-22931
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_22931
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkpfosten-Set Parky AR100,unterschiedlich schließend,z.Einbetonieren,500x730mm

Parkpfosten-Set Parky AR100, unterschiedlich schließend, zum Einbetonieren, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke 3 mm, Standpfosten: 60 x 60 mm, Höhe stehend: 500 mm, Höhe liegend: 80 mm, Breite: 730 mm, Durchmesser Fußplatte: 204 mm, mit 3 Bohrungen à10 mm Durchmesser, Lieferung inklusive Reflexringen und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 319,28*
€ 379,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 309,74*
€ 368,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,77*
€ 353,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 289,03*
€ 343,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 260,66*
€ 310,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_22930
ab € 258,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.