Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Hydrauliköl,rechts,DIN,braun/weiß/rot,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2127056
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2127056
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
RKZ-Etikett Hydrauliköl,rechts,DIN,braun/weiß/rot,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Hydrauliköl, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Brennbare Flüssigkeiten, haftetiketten kroschke, hydrauliköl, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127057
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127026
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127036
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.