Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, gerade, rot, Folie, selbstklebend, 60x10mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-175795
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175795
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil,RoHS konform, gerade,rot, Folie,selbstkl.,60x10mm,5/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalienn, Format: 60 x 10 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
rot
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
60x10mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175423
ab € 7,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_175796
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_175854
ab € 5,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_175424
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.