Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstklebend, 75x15mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-175423
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175423
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstkl., 75x15mm, 10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 75 x 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
rot
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Form:
Rechteck
Format:
75x15mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175795
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_175796
ab € 3,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_175854
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_175424
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.