Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Natronlauge, DIN 2403, ab Ø 15mm, violett/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-163601
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_163601
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsband Natronlauge, DIN 2403, ab Ø 15mm, violett/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Natronlauge, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 05, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig,kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Ätzwirkung
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,4194* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,49*
€ 262,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,13*
€ 234,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,99*
€ 204,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,68*
€ 193,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,84*
€ 173,55
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114201
ab € 144,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117001
ab € 144,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117201
ab € 145,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_119801
ab € 145,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_119701
ab € 145,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120501
ab € 144,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_254001
ab € 145,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_147401
ab € 145,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_147501
ab € 145,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157501
ab € 145,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157401
ab € 145,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163201
ab € 145,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163501
ab € 145,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163901
ab € 144,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_190801
ab € 145,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.