Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband NaOH, DIN 2403, ab Ø 15mm, violett/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-163201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_163201
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsband NaOH, DIN 2403, ab Ø 15mm, violett/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband NaOH, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN2403, CLP-Symbol 05, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier undAbziehlasche, Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz-und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Ätzwirkung
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,39819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,38*
€ 261,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,13*
€ 236,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,33*
€ 202,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 160,86*
€ 191,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,14*
€ 172,72
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114201
ab € 145,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117001
ab € 144,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117201
ab € 146,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_119801
ab € 145,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_119701
ab € 145,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120501
ab € 145,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_254001
ab € 145,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_147401
ab € 144,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_147501
ab € 145,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157501
ab € 146,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157401
ab € 144,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163501
ab € 145,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163901
ab € 144,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163601
ab € 145,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_190801
ab € 144,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.