Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen W003 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., ASR/ISO, Folie, selbstklebend, SL 400mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-151517
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
151517
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen...,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 400mm
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, gemäß ASR A1.3/W003, DIN EN ISO 7010/W003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 400 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Aufkleber
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweiszeichen
,
Warnaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., Aluminium, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W003
Kroschke
3464
€ 8,59*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W003
Kroschke
461
€ 4,12*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W003
Kroschke
463
€ 6,47*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., Folie, SL 25mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W003
Kroschke
458
€ 0,91*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W003
Kroschke
459
€ 1,124*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.